DOTLUX - CASAMBI 4-Fach Taster Steuerung für Fluter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5842
Art der Steuerung - sonstige
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678603695
Sonepar Artikelnummer
121151828
Hersteller Artikelnummer
5842
Hersteller Typ
5842
Hersteller Artikel Nr.:
5842
Art der Steuerung:
sonstige
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
136 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
57 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.750 kg


