DOTLUX - CASAMBI DALI-Schnittstelle/Gateway passiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5116
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 40 mm
Breite - 36 mm
Höhe - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629149115
Sonepar Artikelnummer
121011318
Hersteller Artikelnummer
5116
Hersteller Typ
5116
Hersteller Artikel Nr.:
5116
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
40 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
14 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Ja
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.015 kg


