Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - CASAMBI Gateway für bis zu 2 Netzwerke

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - CASAMBI Gateway für bis zu 2 Netzwerke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5124-1

  • Bussystem KNX - Nein

  • Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen

  • Montageart - sonstige

  • Protokoll - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678602629

Sonepar Artikelnummer

121117773

Hersteller Artikelnummer

5124-1

Hersteller Typ

5124-1

Hersteller Artikel Nr.:

5124-1

Bussystem KNX:

Nein

Ausführung:

Mehrfach-Schnittstellen

Montageart:

sonstige

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Updatefähig:

Ja

Spannungsart:

AC

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Funkschnittstelle:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.520 kg

Hardware Gateway zum komfortablen Bedienen von bis zu 2 Casambi Netzwerken. Programmierung der Gateway- und Sites-Funktionalität in der Casambi-App. Fernzugriff über Ethernet oder WIFI. Das Gateway kann zur Ferndiagnose, Netzwerküberwachung oder Fernsteuerung genutzt werden. Reichweite max. 30m im Freifeld. HDMI Kabel und Netzteil im Lieferumfang enthalten. USB Maus für einfache Inbetriebnahme. Externe LTE Antenne