Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - CASAMBI LED-Netzteil QUICK-FIXadapt CC 500mA dimmbar

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - CASAMBI LED-Netzteil QUICK-FIXadapt CC 500mA dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4989-M

  • Ausgangsstrom - 1.05 mA

  • Ausgangsleistung - 16 .. 38 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Dimmung herstellerspezifisch - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629147616

Sonepar Artikelnummer

121011403

Hersteller Artikelnummer

4989-M

Hersteller Typ

4989-M

Hersteller Artikel Nr.:

4989-M

Ausgangsstrom:

1.05 mA

Ausgangsleistung:

16 .. 38 W

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Dimmung RF:

Ja

Leistungsaufnahme:

38 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

147 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

44 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.180 kg

Steuerung per Smartphone über CASAMBI APP. Integrierte Anschluss für manuelle Dimmung über Taster. Amplitudendimmung für absolut Flickerfreies Licht in jeder Dimmstufe 1-100%. Magnetfüße zur Anbringung an QUICK-FIXadapt. MADE in EU