Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - CASAMBI Phasenabschnittsdimmer max. 100W

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - CASAMBI Phasenabschnittsdimmer max. 100W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5123-1

  • Art der Steuerung - Phasenabschnitt

  • DIN-Schienenmontage - Nein

  • Eingangsspannung - 100 .. 240 V

  • Geeignet für Außengebrauch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678606429

Sonepar Artikelnummer

121230988

Hersteller Artikelnummer

5123-1

Hersteller Typ

5123-1

Hersteller Artikel Nr.:

5123-1

Art der Steuerung:

Phasenabschnitt

DIN-Schienenmontage:

Nein

Eingangsspannung:

100 .. 240 V

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

41 mm

Breite:

37 mm

Höhe:

14 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.020 kg

LED-Dimmer zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App mittels Phasenabschnittssignal (max. 100W). Regeln der Helligkeit von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und Betriebsgeräten für LEDs und Halogenlampen (nicht für magnetische Transformatoren). passend für die Nachrüstung von phasenabschnittsdimmbaren Leuchten (Gruppensteuerung). kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121). Komplettsteuerung via CASAMBI App:. Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken. Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe). intelligente Timer- und Galeriefunktionen