DOTLUX - CASAMBI PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5117
Art der Steuerung - sonstige
Eingangsspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629149139
Sonepar Artikelnummer
121011317
Hersteller Artikelnummer
5117
Hersteller Typ
5117
Hersteller Artikel Nr.:
5117
Art der Steuerung:
sonstige
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
56 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Durchmesser:
85 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.092 kg


