Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - CASAMBI PWM-Dimmer 12-24V 4-Kanal max. 144W

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - CASAMBI PWM-Dimmer 12-24V 4-Kanal max. 144W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5115

  • Ausgangsspannung - 12 .. 24 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 73 mm

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629149108

Sonepar Artikelnummer

121011319

Hersteller Artikelnummer

5115

Hersteller Typ

5115

Hersteller Artikel Nr.:

5115

Ausgangsspannung:

12 .. 24 V

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

73 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

18 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.023 kg

PWM-Dimmer mit 4 Kanälen für 12V oder 24V zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App der Dimmer wird zwischen dem nicht dimmbaren 12-24 VDC Betriebsgerät und dem Konstantspannungsprodukt montiert passend für 1-farbige Streifen, COLORselect Streifen, RGB und RGBW Streifen der max. Ausgangsstrom beträgt 6A, dieser kann frei auf die Kanäle 1-4 verteilt werden geschützt gegen: Überlast, Überstrom und Kurzschluss verschiedene vorinstallierte Profile sind in CASAMBI App wählbar kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121) Komplettsteuerung via CASAMBI App: Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe) intelligente Timer- und Galeriefunktionen