Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - CASAMBI Schaltrelais/Schaltaktor 2-fach 16A

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - CASAMBI Schaltrelais/Schaltaktor 2-fach 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5350-1

  • Dimmung DALI - Nein

  • Ausgangsstrom - 160 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678607778

Sonepar Artikelnummer

121378471

Hersteller Artikelnummer

5350-1

Hersteller Typ

5350-1

Hersteller Artikel Nr.:

5350-1

Dimmung DALI:

Nein

Ausgangsstrom:

160 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

70 mm

Breite:

48 mm

Höhe:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.060 kg

Der Schaltaktor steuert zwei Relais für Leuchten und Geräte im Bluetooth Low Energy Mesh-Netzwerk, ohne die Verwendung von Gateways, Routern, Repeatern oder einer extra Verkabelung. Die Konfiguration und die Auswahl des passenden Profils für die unterschiedlichen Betriebsarten (Schaltaktor und Schaltaktor für empfindliche Geräte) erfolgt drahtlos über die Casambi App. Die Installation darf nur von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden. Wählbare Betriebsart: Schaltaktor und Schaltaktor für empfindliche Geräte Drahtlose Steuerung per App, Wandschalter und Bewegungsmelder Steuern von zwei unabhängigen Schaltkreisen Potenzialfreies Schalten möglich Stromverbrauchsanzeige pro Kanal Automatisches Ein- und Ausschalten nach Uhrzeiten, Wochentagen, Datum oder Sonnenzeiten Gruppenfunktion Integration in Szenen und Animationen iBeacon aktivierbar