DOTLUX - CASAMBI Schnittstelle 1-10V/DALI zur Einzelgerätesteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5122
Schutzart (IP) - IP20
Dimmung 1-10 V - Ja
Dimmung herstellerspezifisch - Ja
Dimmung RF - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712970053
Sonepar Artikelnummer
121011312
Hersteller Artikelnummer
5122
Hersteller Typ
5122
Hersteller Artikel Nr.:
5122
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung 1-10 V:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Ja
Dimmung RF:
Ja
Länge:
57 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
23 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.048 kg


