DOTLUX - CASAMBI Tabletsteuerung für Fluter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5841
Art der Steuerung - Netzwerk
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Ausgangsspannung - 5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678603701
Sonepar Artikelnummer
121162060
Hersteller Artikelnummer
5841
Hersteller Typ
5841
Hersteller Artikel Nr.:
5841
Art der Steuerung:
Netzwerk
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
5 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzart (IP):
IP30
Länge:
199 mm
Breite:
121 mm
Höhe:
81 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.549 kg


