DOTLUX - CASAMBI Wandschalter Funk 8Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5120
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Höhe - 12 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629149153
Sonepar Artikelnummer
121011314
Hersteller Artikelnummer
5120
Hersteller Typ
5120
Hersteller Artikel Nr.:
5120
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
12 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Ja
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.092 kg


