DOTLUX - CASAMBI Wandtaster 4-fach batterielos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5121
Länge - 81 mm
Breite - 81 mm
Höhe - 14 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629149160
Sonepar Artikelnummer
121011313
Hersteller Artikelnummer
5121
Hersteller Typ
5121
Hersteller Artikel Nr.:
5121
Länge:
81 mm
Breite:
81 mm
Höhe:
14 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.061 kg


