DOTLUX - COMMANDER Funkfernbedienung Multi-4-Kanal für RGBW und Dynamisches Weiss 433,920MHz ISM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5006-1
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Vorprogrammiert - Nein
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523595148
Sonepar Artikelnummer
120608557
Hersteller Artikelnummer
5006-1
Hersteller Typ
5006-1-COMMANDER FERNBEDIENUNG
Hersteller Artikel Nr.:
5006-1
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Ja
Höhe:
13 mm
Breite:
80 mm
Bidirektional:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.053 kg


