Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DALI-Phasenabschnittsdimmer max. 200W

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DALI-Phasenabschnittsdimmer max. 200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5425-1

  • Ausführung - statisch

  • Art der Steuerung - DALI

  • Programmierbar - Nein

  • DIN-Schienenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4255678605064

Sonepar Artikelnummer

121181410

Hersteller Artikelnummer

5425-1

Hersteller Typ

5425-1

Hersteller Artikel Nr.:

5425-1

Ausführung:

statisch

Art der Steuerung:

DALI

Programmierbar:

Nein

DIN-Schienenmontage:

Ja

Ausgangsspannung:

100 .. 240 V

Eingangsspannung:

100 .. 240 V

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Anzahl der Farbkanäle:

1

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Länge:

56 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

28 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.044 kg

Dimmer mit DALI Steuereingang zum dimmen von 230V LED Vorschaltgeräten oder LED-Leuchtmitteln über DALI. Mithilfe dieses LED-Phasenabschnittsdimmers können Sie einfach Ihre dimmbaren Leuchten in ein DALI System integrieren und steuern. Der LED-Dimmer wandelt den DALI-Dimmlevel in ein gedimmtes 230V Signal (Phasenabschnitt) um. Der Dimmer ist für ohmsche und kapazitive Lasten geeignet und mit allen Phasenabschnittsdimmbaren Leuchten/Netzteilen kompatibel. Die Montage erfolgt per Doseneinbau. Der minimale Dimmlevel (MIN LEVEL) ist einstellbar. Der LED-Phasenanschnittsdimmer repräsentiert einen Teilnehmer am Bus und ist dementsprechend adressierbar. dimmbaren LED-Lampen max 200Watt (max.130A Einschaltstrom). traditionellen Glühbirnen und Halogenlampen max 360W. Integrierter Überhitzungsschutz mit automatischer Wiederherstellung