Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DALI Stromversorgung 70mA

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DALI Stromversorgung 70mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5119

  • Eingangsspannung - 220 .. 240 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 81 mm

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629149146

Sonepar Artikelnummer

121011315

Hersteller Artikelnummer

5119

Hersteller Typ

5119

Hersteller Artikel Nr.:

5119

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

81 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

15 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.019 kg

DALI-2 Stromversorgung (70mA) ausreichend für bis zu 30 DALI Geräte Anschluss von bis zu 2 DALI-2 Stromversorgungen in einer DALI-2 Installation möglich kompakte Bauform ermöglicht hohe Installationsflexibilität z.B. Einbau in Leuchten ideale Ergänzung zur passiven DALI-Schnittstelle CASAMBI (Art-Nr. 5116)