Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DALI zu 1-10V Konverter für LIGHTSHOWERsmart und LIGHTSHOWERugr

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DALI zu 1-10V Konverter  für LIGHTSHOWERsmart und LIGHTSHOWERugr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5078

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Länge - 111 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629148187

Sonepar Artikelnummer

121011382

Hersteller Artikelnummer

5078

Hersteller Typ

5078

Hersteller Artikel Nr.:

5078

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

111 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Durchmesser:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.053 kg

kompakter Konverter zur Umwandlung von DALI in 1-10V Steuersignalen ermöglich den Anschluss von 1-10V Leuchten an ein DALI System ein Konverter pro Leuchte wird benötigt! ermöglicht alternativ die Push-Dimmung von 1-10V Leuchten (ohne DALI Signal)