DOTLUX - Deckenabhängung für DISC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4924
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 155 mm
Breite - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629145582
Sonepar Artikelnummer
120777108
Hersteller Artikelnummer
4924
Hersteller Typ
4924
Hersteller Artikel Nr.:
4924
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
155 mm
Breite:
155 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Durchmesser:
155 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.570 kg


