Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DESIGNreflektor LUNA 330mm, SURFACE 300mm und GALAXO 300mm

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DESIGNreflektor LUNA 330mm, SURFACE 300mm und GALAXO 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6497

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Lichtverteiler - Reflektor

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678604890

Sonepar Artikelnummer

121205438

Hersteller Artikelnummer

6497

Hersteller Typ

6497

Hersteller Artikel Nr.:

6497

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

461 mm

Breite:

461 mm

Höhe/Tiefe:

93 mm

Durchmesser:

461 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.200 kg

Hochwertiges Stahlgehäuse mit modernem Design. Abgestimmtes Farbkonzept mit einer matt-schwarzen Außenbeschichtung und einer goldenen Innenbeschichtung. Kompatibel mit unseren Anbauleuchten LUNA mit 330mm, SURFACE in 300mm und GALAXO in 300mm. Flexibilität durch frei wählbare Decken, Wand oder Pendelmontage. passendes Abhängeset Art.Nr. 6498 für Pendelmontage