Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DMX Empfänger/Dimmer mit integrierter Stand Alone Funktion 4 Kanäle 12-24V DC 4x5A

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DMX Empfänger/Dimmer mit integrierter Stand Alone Funktion 4 Kanäle 12-24V DC 4x5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5275

  • Art der Steuerung - DMX

  • Ausgangsspannung - 12 .. 24 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 170 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712971654

Sonepar Artikelnummer

121011177

Hersteller Artikelnummer

5275

Hersteller Typ

5275

Hersteller Artikel Nr.:

5275

Art der Steuerung:

DMX

Ausgangsspannung:

12 .. 24 V

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

170 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

23 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.100 kg

Digitale numerische Anzeige, Einstellung der DMX-Startadresse über Tasten. Flexible Eingangsspannung 12-24V mit Schraubanschluss RDM-Funktion kann die Kommunikation zwischen DMX-Master und Decoder realisieren. DMX Voreinstellung für 1/2 oder 4Farbige Streifen Für Videoaufnahmen besser geeignet durch einstellbare PWM-Frequenz 2000/500Hz Schönerer Dimmeffekte durch einstellbare Dimmkurve (Logarithmisch oder Linear) Stand-alone Modus für RGB/RGBW und 4-Kanal-Dimmer. Eingebaute Programme anstelle des DMX-Signals Passend für einfarbige, zweifarbige, RGB- oder RGBW-Konstantspannungs-LED-Streifen oder -Module integrierte Schutzschaltung (Überlastung, Überhitzung, Kurzschluss)