DOTLUX - DOTLUX Abdeckkappe IP20 für QUICK-FIXac

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7149
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678611133
Sonepar Artikelnummer
121413828
Hersteller Artikelnummer
7149
Hersteller Typ
7149
Hersteller Artikel Nr.:
7149
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
37 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.243 kg


