Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX Baustellenstrahler WORKERrocket 70W 5000K CRI>92 IP54 IK07

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX Baustellenstrahler WORKERrocket 70W 5000K CRI>92 IP54 IK07

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5353-150360

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 230 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 45000 h

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712977670

Sonepar Artikelnummer

121196387

Hersteller Artikelnummer

5353-150360

Hersteller Typ

5353-150360

Hersteller Artikel Nr.:

5353-150360

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

230 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

45000 h

Schutzart (IP):

IP54

Max. Systemleistung:

70 W

Farbtemperatur:

5000 K

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe des Gestells:

gelb

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK07

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Flimmerwert Pst LM:

0.06

Stroboskopeffektwert SVM:

0.01

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Flachstecker

Breite:

665 mm

Höhe:

1370 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

4.220 kg

Einfach transportierbar durch kompakte Bauweise und einem ergonomischen Tragegriff. Hohe Standfestigkeit dank integriertem Dreibeinstativ garantiert sicheres Arbeiten. 3 m flexible H07RNF - Gummileitung für den optimalen Einsatz auf der Baustelle oder im Freien. Integrierte Kabelhalterung. Zusätzliche Steckdose IP 54 maximal 1800 Watt / 230 Volt /16A. Blendfreie rundum Beleuchtung mit 360° Abstrahlwinkel. Natürlichste Farbwiedergabe CRI >92 für anspruchsvolle Nutzer. Spritzwassergeschütztes Gehäuse IP 54