DOTLUX - DOTLUX Bewegungssensor PIR für MISTRALsmart/evo mit Gruppierungsfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5435-2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678607792
Sonepar Artikelnummer
121413806
Hersteller Artikelnummer
5435-2
Hersteller Typ
5435-2
Hersteller Artikel Nr.:
5435-2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.027 kg


