DOTLUX - DOTLUX Blindeinheit Aluminium LINEAlock 1437mm inkl. 1 Endkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5063-1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678605125
Sonepar Artikelnummer
121312653
Hersteller Artikelnummer
5063-1
Hersteller Typ
5063-1
Hersteller Artikel Nr.:
5063-1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
1437 mm
Breite:
67 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.635 kg


