Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX Blindeinheit Aluminium LINEAone 1437mm inkl. Endkappe

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX Blindeinheit Aluminium LINEAone 1437mm inkl.  Endkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5063-2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678608607

Sonepar Artikelnummer

121372938

Hersteller Artikelnummer

5063-2

Hersteller Typ

5063-2

Hersteller Artikel Nr.:

5063-2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

1470 mm

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

43 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.970 kg

Blindeinheit inklusive 1 Stück Abdeckung. IP54