Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX Bluetooth Radar Sensor mit Daylight Harvesting Funktion für LIGHTBEAM und LIGHTSHOWERsmart+

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX Bluetooth Radar Sensor mit Daylight Harvesting Funktion für LIGHTBEAM und LIGHTSHOWERsmart+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6630

  • Ausführung - dynamisch

  • Art der Steuerung - Netzwerk

  • Programmierbar - Ja

  • DIN-Schienenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678605941

Sonepar Artikelnummer

121196385

Hersteller Artikelnummer

6630

Hersteller Typ

6630

Hersteller Artikel Nr.:

6630

Ausführung:

dynamisch

Art der Steuerung:

Netzwerk

Programmierbar:

Ja

DIN-Schienenmontage:

Nein

Ausgangsspannung:

10 V

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Anzahl der Farbkanäle:

1

Gehäuse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Länge:

62 mm

Breite:

62 mm

Höhe:

60 mm

Durchmesser:

62 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.045 kg

Bewegungsmelder mit Radartechnologie Erfassung von Bewegung im Umkreis von 360° und bis zu 8m Tageslichtsensor zur automatischen Anpassung der Lichthelligkeit Passend für LIGHTBEAM und LIGHTSHOWERsmart+ Komfortable Bedienung per App oder Fernbedienung