Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX CONNECT Deckenabhängeset

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX CONNECT Deckenabhängeset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6667

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678606214

Sonepar Artikelnummer

121230979

Hersteller Artikelnummer

6667

Hersteller Typ

6667

Hersteller Artikel Nr.:

6667

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1500 mm

Breite:

55 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.091 kg

Einfache Installation mit flexibler Höheneinstellung Kompatibel mit der DOTLUX-CONNECT Set bestehend aus zwei Seilabhängungen