DOTLUX - DOTLUX CONNECT Endkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6559
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678605361
Sonepar Artikelnummer
121230976
Hersteller Artikelnummer
6559
Hersteller Typ
6559
Hersteller Artikel Nr.:
6559
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
74 mm
Breite:
58 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.020 kg


