DOTLUX - DOTLUX CONNECT Endkappe m. Einspeiserkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6558
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678605330
Sonepar Artikelnummer
121230975
Hersteller Artikelnummer
6558
Hersteller Typ
6558
Hersteller Artikel Nr.:
6558
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.263 kg


