Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX CONNECT Prismatische Abdeckung 20m Rolle

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX CONNECT Prismatische Abdeckung 20m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6561

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678605354

Sonepar Artikelnummer

121230978

Hersteller Artikelnummer

6561

Hersteller Typ

6561

Hersteller Artikel Nr.:

6561

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

55 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Ja

Höhe:

6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

1.950 kg

Die prismatische Struktur sorgt für eine gleichmäßige Streuung des Lichts und minimiert Blendung Ideal für Lichtkonstruktionen ohne Ecken, wodurch unschöne Spalten eliminiert werden