DOTLUX - DOTLUX CONNECT Verbindungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6668
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678606221
Sonepar Artikelnummer
121230980
Hersteller Artikelnummer
6668
Hersteller Typ
6668
Hersteller Artikel Nr.:
6668
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
140 mm
Breite:
55 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.048 kg


