DOTLUX - DOTLUX DALI 1-10 V Converter MESHLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7266
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - RF
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678612529
Sonepar Artikelnummer
121413842
Hersteller Artikelnummer
7266
Hersteller Typ
7266
Hersteller Artikel Nr.:
7266
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
RF
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
100 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
2
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
80 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.023 kg


