DOTLUX - DOTLUX Ersatzakku für DOTLUX SURFACEsensor-exit Art.4932-0FW120 und 4932-199120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300335
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 6.4 V
Kapazität - 2595 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678605866
Sonepar Artikelnummer
121372923
Hersteller Artikelnummer
300335
Hersteller Typ
300335
Hersteller Artikel Nr.:
300335
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
6.4 V
Kapazität:
2595 Wh
Steckverbinder:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Frontanschluss:
Nein
Länge:
95 mm
Breite:
40 mm
Höhe inkl. Pole:
20 mm
Gewicht:
0.5 kg
Umgebungstemperatur:
60 °C
Ladetemperatur:
0 .. 25 °C
Entladetemperatur:
0 .. 25 °C
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
2000
Max. Ladestrom:
0.3 A
Max. Entladungsstrom:
29 A
Kommunikationsbus:
ohne
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Serieller Betrieb möglich:
Nein
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
Nein
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.090 kg


