DOTLUX - DOTLUX Ersatzakku für LED-Notleuchte EXIT (Artikel 5389-1) Li-FePO4 3,2V 1500mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6925
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 3.2 V
Kapazität - 1500 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678608089
Sonepar Artikelnummer
121374076
Hersteller Artikelnummer
6925
Hersteller Typ
6925
Hersteller Artikel Nr.:
6925
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
3.2 V
Kapazität:
1500 Wh
Steckverbinder:
Kabel und Stecker
Anwendung:
sonstige
Frontanschluss:
Nein
Länge:
70 mm
Breite:
20 mm
Höhe inkl. Pole:
70 mm
Gewicht:
0.9 kg
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Ladetemperatur:
0 .. 25 °C
Entladetemperatur:
0 .. 25 °C
Max. Ladestrom:
1.5 A
Max. Entladungsstrom:
1.5 A
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Serieller Betrieb möglich:
Nein
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
Nein
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.050 kg


