DOTLUX - DOTLUX Ersatzakku für NOTSTROM AKKU-KIT (Art.Nr.5556, 4343-2) 18650 LifePO4 7.3V 3000mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5938
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 6.4 V
Kapazität - 3000 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678601608
Sonepar Artikelnummer
121196384
Hersteller Artikelnummer
5938
Hersteller Typ
5938
Hersteller Artikel Nr.:
5938
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
6.4 V
Kapazität:
3000 Wh
Steckverbinder:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Frontanschluss:
Ja
Länge:
135 mm
Breite:
25 mm
Höhe inkl. Pole:
135 mm
Gewicht:
0.18 kg
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Entladetemperatur:
0 .. 45 °C
Kommunikationsbus:
ohne
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Serieller Betrieb möglich:
Nein
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.182 kg


