DOTLUX - DOTLUX Ersatzakku für NOTSTROM AKKU-KIT (Art.Nr.5806 & 3923-2) 18650 LiFePO4 6.4V 1500mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5937
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 6.4 V
Kapazität - 1500 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678601578
Sonepar Artikelnummer
121196383
Hersteller Artikelnummer
5937
Hersteller Typ
5937
Hersteller Artikel Nr.:
5937
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
6.4 V
Kapazität:
1500 Wh
Steckverbinder:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Frontanschluss:
Nein
Länge:
190 mm
Breite:
18 mm
Höhe inkl. Pole:
18 mm
Gewicht:
0.09 kg
Umgebungstemperatur:
5 .. 60 °C
Entladetemperatur:
5 .. 60 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.090 kg


