Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX Fernbedienung für MISTRALsmart/evo PIR Sensor 5435-2

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX Fernbedienung für MISTRALsmart/evo PIR Sensor 5435-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5437-1

  • Signalübertragung - Funk/Infrarot

  • Mit Display - Nein

  • Lernfähig - Nein

  • Unidirektional - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678607785

Sonepar Artikelnummer

121413807

Hersteller Artikelnummer

5437-1

Hersteller Typ

5437-1

Hersteller Artikel Nr.:

5437-1

Signalübertragung:

Funk/Infrarot

Mit Display:

Nein

Lernfähig:

Nein

Unidirektional:

Nein

Vorprogrammiert:

Ja

Drahtlos:

Ja

Höhe:

22 mm

Breite:

55 mm

Bidirektional:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.100 kg

Die Fernbedienung ermöglicht die Gruppierung von Sensoren in bis zu 8 Gruppen. Sensoren ohne Gruppenzuweisung befinden sich standardmäßig im öffentlichen Gruppenstatus. Mit einem Tastendruck kann die 2.4G-Funkvernetzung aktiviert werden, wodurch Sensoren innerhalb einer Gruppe Signale senden und empfangen können. Die „Check“-Taste dient zur Abfrage der Gruppenzugehörigkeit eines Sensors. Mit der „Clear“-Taste lassen sich alle Gruppeneinstellungen zurücksetzen. Die „H“-Taste reguliert die Reichweite der Funkübertragung. Durch langes Drücken der „Sync“-Taste wird die Parametersynchronisation innerhalb einer Gruppe gestartet. Die Fernbedienung erlaubt die Einstellung von Helligkeit, Erfassungsbereich, Haltezeit und Tageslichtschwelle. Die „Reset“-Taste stellt alle Sensorparameter auf Werkseinstellungen zurück. Mit „F Mode“ kann der Sensor in einen Dauer-Ein-/Aus-Modus versetzt werden, inklusive Speicherfunktion bei Stromausfall. Die „Learn“-Taste ermöglicht das Lernen von Parametern durch schrittweise Helligkeitserhöhung. Die „Send“-Taste speichert die eingestellten Parameter dauerhaft. Ein spezieller Testmodus erlaubt die automatische Prüfung aller Sensorfunktionen. Die Tageslichtsensorfunktion kann aktiviert, deaktiviert oder angepasst werden. Die Haltezeit kann in festen Zeitintervallen zwischen 5 und 30 Minuten eingestellt werden. Der Erfassungsbereich lässt sich in 25%, 50%, 75% oder 100% einstellen. Nach dem Einschalten benötigt der Sensor eine Initialisierungszeit von ca. 40 Sekunden ohne Funktion.