DOTLUX - DOTLUX flex PRO Smart LED Controller 4 in 1 für LED-Lichtstreifen MESHLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7155
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - sonstige
DIN-Schienenmontage - Nein
Eingangsspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678611485
Sonepar Artikelnummer
121413829
Hersteller Artikelnummer
7155
Hersteller Typ
7155
Hersteller Artikel Nr.:
7155
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
sonstige
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
5
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
108 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
18 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.053 kg


