Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX Kabelsatz für LINEAone Blindeinheiten, 7-polig, 3,0 m

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX Kabelsatz für LINEAone Blindeinheiten, 7-polig, 3,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5065-1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678608508

Sonepar Artikelnummer

121372940

Hersteller Artikelnummer

5065-1

Hersteller Typ

5065-1

Hersteller Artikel Nr.:

5065-1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

7

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.515 kg

Kabelsatz zur Überbrückung der LINEAlock Blindeinheit. Querschnitt 2,5 mm²