DOTLUX - DOTLUX Kinetischer Schalter weiss MESHLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7159
Ausführung - Tipptaster
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678613915
Sonepar Artikelnummer
121413830
Hersteller Artikelnummer
7159
Hersteller Typ
7159
Hersteller Artikel Nr.:
7159
Ausführung:
Tipptaster
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Ja
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
81 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.000 kg


