DOTLUX - DOTLUX L-Aufsteller EASYSTAIR deutsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600281
Platzierung - Standmodell
Farbe - weiß
Breite - 165 mm
Höhe - 305 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678610747
Sonepar Artikelnummer
121374077
Hersteller Artikelnummer
600281
Hersteller Typ
600281
Hersteller Artikel Nr.:
600281
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
weiß
Breite:
165 mm
Höhe:
305 mm
Mit Deckplatte:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76110000
Gewicht:
3.220 kg
Thekenaufsteller EASYSTAIR


