DOTLUX - DOTLUX L-Aufsteller QUICK-FIXplus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4684-1
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 165 mm
Höhe - 305 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678611720
Sonepar Artikelnummer
121374078
Hersteller Artikelnummer
4684-1
Hersteller Typ
4684-1
Hersteller Artikel Nr.:
4684-1
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
165 mm
Höhe:
305 mm
Mit Deckplatte:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.100 kg
Thekenaufsteller QUICK-FIXplus


