Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX LED-Leuchtengehäuse LUNA Ø380

DOTLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6894

  • Geeignet für LED-Leuchten - Ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 15 W

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4255678607846

Sonepar Artikelnummer

121372911

Hersteller Artikelnummer

6894

Hersteller Typ

6894

Hersteller Artikel Nr.:

6894

Geeignet für LED-Leuchten:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

15 W

Anwendung:

für Plattendecke

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

Ja

Geeignet für NV-Leuchten:

Nein

Mit Betriebsgeräteraum:

Ja

Min. Deckenstärke:

88 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.600 kg

Flaches, modernes Design mit stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung Werkzeugloser Austausch mit dem Leuchte-in-Leuchte System QUICK-FIX 5-polige Schnellanschlussklemme vormontiert für Durchverdrahtung Flexible Montage durch mittige und seitliche Kabeldurchführung Universallochung mit Längsschlitzen auf der Grundplatte Kompatibel mit all unseren Sanierungsleuchten QUICK-FIX bis zu einem Durchmesser von Ø300mm Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten