DOTLUX - DOTLUX LED-Leuchtengehäuse SURFACE Ø380

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6895
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 15 W
Anwendung - für Plattendecke
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4255678607853
Sonepar Artikelnummer
121372912
Hersteller Artikelnummer
6895
Hersteller Typ
6895
Hersteller Artikel Nr.:
6895
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
15 W
Anwendung:
für Plattendecke
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Min. Deckenstärke:
95 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.640 kg


