Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX LED-Netzteil max. 42W 300-1050mA HCL TW MESHLE

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX LED-Netzteil max. 42W 300-1050mA HCL TW MESHLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4941-1

  • Dimmung DALI - Nein

  • Ausgangsspannung - 15 .. 52 V

  • Ausgangsstrom - 0.3 .. 1.05 mA

  • Ausgangsleistung - 42 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678611607

Sonepar Artikelnummer

121413797

Hersteller Artikelnummer

4941-1

Hersteller Typ

4941-1

Hersteller Artikel Nr.:

4941-1

Dimmung DALI:

Nein

Ausgangsspannung:

15 .. 52 V

Ausgangsstrom:

0.3 .. 1.05 mA

Ausgangsleistung:

42 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Leistungsaufnahme:

42 W

Länge:

172 mm

Breite:

56 mm

Höhe:

21 mm

Bedienung über Bluetooth:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.187 kg

Ausgangsstrom 300-1050mA. Max. Ausgangsleistung 42W, Unterstützt NFC-Leser für präzise Einstellung der Stromstärke, Durchverdrahtung, konform mit Kabeleinführungs-Spezifikationen für 2,5 mm² Installationskabel, Integriertes Funkmodul für MESHLE