DOTLUX - DOTLUX LED-Netzteil QUICK-FIXadapt CC 300-1050mA max.42 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4936-2
Dimmung DALI - Nein
Ausgangsspannung - 25 .. 42 V
Ausgangsstrom - 0.3 .. 1.05 mA
Ausgangsleistung - 16 .. 42 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678607587
Sonepar Artikelnummer
121236648
Hersteller Artikelnummer
4936-2
Hersteller Typ
4936-2
Hersteller Artikel Nr.:
4936-2
Dimmung DALI:
Nein
Ausgangsspannung:
25 .. 42 V
Ausgangsstrom:
0.3 .. 1.05 mA
Ausgangsleistung:
16 .. 42 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Leistungsaufnahme:
33 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
97 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
36 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.123 kg


