Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX LED-Pendelleuchte RIVO 48W 4000K Silber

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX LED-Pendelleuchte RIVO 48W 4000K Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7213-040100

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678611904

Sonepar Artikelnummer

121413838

Hersteller Artikelnummer

7213-040100

Hersteller Typ

7213-040100

Hersteller Artikel Nr.:

7213-040100

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

48 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausführung des Rasters:

matt

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

200 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Reflektor:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

80

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

80

Schutzart (NEMA):

1

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

48 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Blendbegrenzung (UGR):

19

Leistungsfaktor:

0.9

Flimmerwert Pst LM:

0.01

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Stroboskopeffektwert SVM:

0.01

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

55 mm

Höhe/Tiefe:

83 mm

Länge:

1280 mm

Mit Abhängung:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

3.350 kg

Moderne Pendelleuchte für anspruchsvolle Arbeits- und Repräsentationsbereiche. Zeitloses, modernes Design in zwei Farbvarianten, ideal für Büroräume, Konferenzräume und repräsentative Zonen. Intuitive Hand-Swipe-Steuerung direkt an der Leuchte zur komfortablen Auswahl der Lichtmodi in folgender Reihenfolge: Alle Lichtquellen aktiv, nur mittlerer Reflektor, nur seitliche Diffusoren, Aus. Alternative Bedienung über Wandtaster: Die verschiedenen Lichtmodi lassen sich durch wiederholtes Ein- und Ausschalten anwählen. Stufenlos dimmbar per Hand-Swipe für eine individuelle Lichtanpassung. Integrierte Memory-Funktion: Die Leuchte startet beim erneuten Einschalten automatisch mit der zuletzt gewählten Einstellung. UGR. Lichttechnik: mittlerer Diffusor mit Louvre, seitliche Diffusoren in Opal.