Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX LED-Pollerleuchte WAY 100cm 7,5/15W 3000K

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX LED-Pollerleuchte WAY 100cm 7,5/15W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5259-130360

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 80000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678606863

Sonepar Artikelnummer

121241017

Hersteller Artikelnummer

5259-130360

Hersteller Typ

5259-130360

Hersteller Artikel Nr.:

5259-130360

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

80000 h

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK06

Max. Systemleistung:

15 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

950 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

15 W

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Leuchtenlichtausbeute:

53 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

Stufen

Breite:

120 mm

Länge:

120 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

5.130 kg

LED Pollerleuchte WAY 100 cm. Frei wählbare Lichtaustrittfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten. Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%. Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703. Robustes, spritzwassergeschützes Design für den Außenbereich mit IP54 Schutz. Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82. EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage. Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 2,5 mm² Kabel). Inkl. Profi Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung für besseren Halt, zugelassen für Installation mit Erdkontakt