Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIX24V All-in-One-Set 500x15mm 7,5W 4000K

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIX24V All-in-One-Set 500x15mm 7,5W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7313-040120

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Geeignet für Lampenleistung - 7.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678613267

Sonepar Artikelnummer

121406929

Hersteller Artikelnummer

7313-040120

Hersteller Typ

7313-040120

Hersteller Artikel Nr.:

7313-040120

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Geeignet für Lampenleistung:

7.5 W

Max. Systemleistung:

7.5 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Nennstrom:

315 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

93.66 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

89.91 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

86.32 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

5 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

10 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

320

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

320

Schutzart (NEMA):

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40 .. 40 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Ja

Mit Luftschlitzen:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

1

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

15 mm

Höhe/Tiefe:

15 mm

Länge:

500 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.170 kg

Universelles Leuchte-in-Leuchte System zum professionellen Ersatz in bestehenden Decken- und Wandleuchten. Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber. Die Leuchte muss nur mit 24V DC versorgt werden. Sicherer Halt der Leuchte durch 2 vorinstallierte Neodymmagnete. Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden. Individuell abhängbar alle 10cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen pro 10cm). Zusätzlich stehen pro 50cm Leuchte 10 Montagelöcher für eine alternative Befestigung zur Verfügung. Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starrer Leiter 0,5-0,75mm²). ESD Berührungsschutz 8kV für die komplette Leuchte. Leistungsangabe ohne Netzteil. Set bestehend aus:. 2x QF24V, 1x 24V 36W Non Dim Netzteil , 4x Metallplättchen, 2x Kabel rot 300mm A=0,5mm², 2x Kabel schwarz 300mm A=0,5mm² und zwei zusätzliche Magnethalter