Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX LED-Stehleuchte ROOFbutler 80W 4000K dimmbar schwarz

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX LED-Stehleuchte ROOFbutler 80W 4000K dimmbar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5033-140080

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 80 W

  • Max. Systemleistung - 80 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678607747

Sonepar Artikelnummer

121312652

Hersteller Artikelnummer

5033-140080

Hersteller Typ

5033-140080

Hersteller Artikel Nr.:

5033-140080

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

80 W

Max. Systemleistung:

80 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Höhe/Tiefe:

1950 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Mit separater Leseleuchte:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Farbe der Abdeckung:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Ja

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Ausführung des Rasters:

sonstige

Mit Reflektor:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

10 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchtenlichtausbeute:

133 lm/W

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

310 mm

Länge:

690 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

14.900 kg

Eckiges Aluminiumgehäuse in RAL9006 aus der Serie ''STUDIO'' mit schwerem U-Stahlfuß. Das optimierte Up-Light-Design sorgt für eine verbesserte Leistung und eine homogene indirekte Raumausleuchtung. Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten - ideal für den energieeffizienten Betrieb. Der hohe Farbwiedergabeindex von CRI>92 gewährleistet eine exzellente Farbwiedergabe und eine optimale Kontrastwiedergabe. Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung sorgt für angenehmes Arbeitslicht. Dank der präzisen Farbtemperatursteuerung nach dem 3-Step MacAdam Binning liefert die Leuchte gleichbleibend hochwertiges Licht. Ein neues, intuitives Touch-Display ermöglicht die stufenlose Regulierung der Helligkeit sowie die separate Steuerung des Up- und Downlights. Durch das CUT-POLE System ist eine platzsparende Lagerung und ein Transport ohne Überlänge möglich. 2,5 m Anschlusskabel. Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros,Tagungsräumen und Hotels. Notstromfähig