DOTLUX - DOTLUX LED-Treppenleuchte EASYSTAIRsensor 1,5 W 3000K weiß master slave

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6662-130075
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678610631
Sonepar Artikelnummer
121422957
Hersteller Artikelnummer
6662-130075
Hersteller Typ
6662-130075
Hersteller Artikel Nr.:
6662-130075
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.130 kg
Der Tageslichtsensor schaltet die Leuchte nur bei einer Helligkeit von unter 20 Lux ein. Er kann jedoch über einen Ein-/Ausschalter deaktiviert werden. Der Bewegungssensor hat einen Erfassungswinkel von 120° und eine Reichweite von 3 Metern. Er aktiviert die Leuchte für 30 Sekunden, sobald eine Bewegung erkannt wird. Die Master-Slave-Funktion ermöglicht die Steuerung mehrerer Leuchten über eine zentrale Master-Leuchte, sodass alle verbundenen Slave-Leuchten synchron ein- und ausgeschaltet werden können. Durch die kompakte Bauweise passt die schraubbare Stufenleuchte in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz. Einbau auch in Schweizer Gerätedosen möglich. Schnelle und unkomplizierte Montage durch das integrierte 230V-Netzteil und magnetischer Blende. Platzsparende Durchverdrahtung mit integrierter Druck-Steckklemme. Leicht auszurichten durch vier große Schlüssellochstanzungen mit zusätzlicher Auflagefläche für Wasserwaagen. Blendfreie Ausleuchtung von Treppenstufen durch versteckte Anordnung der Leuchtfläche bei nur 1,5W Energieverbrauch. Erhältlich in 3 verschiedenen Farben. Mit Tageslichtsensor und Bewegungssensor ausgestattet.


